| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-J7B60AA Herst.-Nr.: J7B60AA EAN/GTIN: 888793331507 |
| |
|
| | |
| Stecken Sie den HP USB-Adapter für serielle Anschlüsse in einen beliebigen USB-Anschluss Ihres PCs, um Ihren Desktop schnell und einfach mit seriellen und parallelen Peripheriegeräten zu verbinden.
Schließen Sie einfach den Adapter an einen freien USB-2.0- oder 3.0-Anschluss an Ihrem PC an und verbinden Sie ihn mit dem seriellen oder parallelen Anschluss Ihres Geräts.
Profitieren Sie von Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 12 Mbit/s über USB und bis zu 115,2 Kbit/s über serielle Kabel.
HP EliteDesk 705 G1 DM (Mini), HP Compaq Elite 8300 USDT, HP EliteDesk 800 G1 USDT, HP EliteDesk 800 G1 DM (Mini) Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Schwarz | Anschluss 1: | USB Typ-A | Anschluss 2: | DB-9 | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | HP-Segment: | Business |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, Nettop, mini-PC, miniPC, usb seriell adapter hp, usb d sub adapter |
| | |
| |