Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Jetdirect 635n Druckserver Eingebaut Ethernet-LAN Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Jetdirect 635n Druckserver Eingebaut Ethernet-LAN Grün, Grau
HP Jetdirect 635n Druckserver Eingebaut Ethernet-LAN Grün, Grau
HP Jetdirect 635n Druckserver Eingebaut Ethernet-LAN Grün, Grau
HP Jetdirect 635n Druckserver Eingebaut Ethernet-LAN Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     C2572-J7961G
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J7961G
EAN/GTIN:
     882780301016
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
druckserver
Gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten im Netzwerk mit einem der ersten Gigabit EIO-Printserver, der IPv6, IPv4 und IPsec unterstützt. Verlassen Sie sich auf die neueste Netzwerktechnologie und -sicherheit bei Datenübertragungsraten mit Gigabit-Geschwindigkeit (bis zu 1.000 Mbit pro Sekunde).

Höchste Netzwerksicherheit der nächsten Generation mit IPsec

• Gemeinsame Nutzung von Druckern im Netzwerk mit einem der ersten Gigabit EIO-Printserver, der IPv6, IPv4 und IPsec unterstützt. Verlassen Sie sich auf die Vorteile weiterentwickelter Authentifizierungs- und Verschlüsselungsfunktionen mit einer Datenübertragung in Gigabit-Geschwindigkeiten (bis zu 1.000 MB/Sek.).


Dank dieser erweiterbaren und aufrüstbaren Lösung sind Sie für die Zukunft gewappnet.

• Verlassen Sie sich auf eine Netzwerksicherheit der nächsten Generation mit robuster Verschlüsselung und Authentifizierung und nutzen Sie gleichzeitig die Vorteile verbesserter Netzwerktechnologie dank IPv6.


Kinderleichte Installation und Verwendung

• Sie sind bereits heute für die Anforderungen von morgen gerüstet dank einer skalierbaren Lösung mit Firmware-Erweiterung auf Basis des neuen TCP/IP-Protokolls (IPv6) und Netzwerksicherheit (IPsec). Der Flash-Speicher bietet Ihnen die Möglichkeit, zukünftige Ergänzungen der Firmware vorzunehmen.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün, Grau
IPP Unterstützung:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Zertifizierung:
FCC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3.7 W
Speicherkapazität:
32 MB
Flash-Speicher:
8 MB
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
153 x 223 x 57 mm
Paketgewicht:
200 g
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/IPv6, HTTP, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall, DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print, IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Management-Protokolle:
SNMP v1/v2c/v3
Datenübertragungsrate:
6.5 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH):
89 x 136 x 31 mm
Integrierter Web Server:
Ja
Empfohlener Betriebstemperaturbereich:
0 - 55 °C
Installation, Konfiguration und Verwaltung mit web server:
Ja
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
15 - 95 %
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 1520 mm
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 85 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Network Connection Typ:
Ethernet-LAN
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, SSL/TLS
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-TX, 10BASE-T
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
Anzahl Parallelanschlüsse:
0
Anzahl serielle Anschlüsse:
0
Breite:
89 mm
Tiefe:
136 mm
Höhe:
31 mm
Gewicht:
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 480,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,08*
€ 571,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,06*
€ 568,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,78*
€ 557,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,61*
€ 550,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,99*
€ 504,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.