Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
HP Vertical PDU 10K G2 Mounting Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-H6L32A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
H6L32A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Steckdosenleiste
HP Vertical PDU 10K G2 Mounting Kit
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
19" Steckdosenleiste
,
PDU
,
Rack PDU
,
Rack Zubehör
,
hp server rack pdu
,
19 zoll steckdosenleiste
,
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 22kVA 400 Volt IEC309 32A 3-Phase Input (30xC13/3xC19) INTL Monitored PDU
HP
D9N56A
€ 314,57*
Zubehör
HPE 11kVA 400 Volt IEC309 16A 3-Phase Input (30xC13/3xC19) INTL Monitored PDU
HP
D9N57A
€ 579,34*
Zubehör
HPE D9N60A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge Schwarz
HP
D9N60A
€ 758,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.