Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Steckdosenleiste
>
Artikel
HP 7.3kVA 230 Volt IEC309 32A Input (20xC13) INTL Basic PDU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-H5M68A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
H5M68A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
HP Basis-PDUs wurden für eine einfache Installation, Zuverlässigkeit und eine kostengünstige Stromverteilung entworfen. Sie sind mit verschiedenen Formfaktoren und Ausgangskonfigurationen verfügbar, um die hohen Dichteanforderungen heutiger Rack-Umgebungen im Rechenzentrum zu erfüllen. Mit einer effektiven Stromverteilung und Unterstützung von 12 bis 42 Anschlussbuchsen sowie einer Leistung von 1,9 kVA bis 19,9 kVA bietet HP ein- oder dreiphasige Basis-PDUs für sämtliche Verwendungszwecke. Das einteilige Low-Profile-Design dieser PDUs ermöglicht einen problemlosen Zugriff auf die Rückseite des Geräts und bietet damit eine vereinfachte Wartung sowie verschiedene Montageoptionen. Sie sind für HP Racks konzipiert, können jedoch ebenso in einer Vielzahl von Racks anderer Anbieter eingesetzt werden. Sie können auf beiden Seiten des Racks installiert werden, wobei die Ausgänge zur Rückseite des Racks weisen, um einen problemlosen Zugriff und eine einfache Wartung zu ermöglichen. Für eine höhere Leistungsdichte können die PDUs nebeneinander auf beiden Seiten des Racks installiert werden, wobei die Ausgänge zum Inneren des Racks weisen.
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
HP
>
Nicht kategorisiert
Weitere Suchbegriffe:
Server
,
hp server rack pdu
,
19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 316,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,18*
€ 376,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,09*
€ 355,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 11842 1200mm Shock Universal Network Rack
HP
H6J74A
€ 2.565,00*
Zubehör
HPE H6J69A Rack Freistehendes Gestell Schwarz
HP
H6J69A
€ 1.895,98*
Zubehör
HPE H6J72A Rack Schwarz
HP
H6J72A
€ 2.065,04*
Zubehör
HPE H6J87A Rack Schwarz
HP
H6J87A
€ 1.636,28*
Zubehör
HPE H6J88A Rack Schwarz
HP
H6J88A
€ 2.092,25*
Zubehör
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5 v3 E5-2609V3 1,9 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 500 W
HP
766342-B21
€ 2.361,29*
Zubehör
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5 v3 E5-2620V3 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
HP
752687-B21
€ 2.964,57*
Zubehör
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5 v3 E5-2650V3 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
HP
752689-B21
€ 5.062,26*
Zubehör
HPE ProLiant DL560 Gen8 Server Rack (2U) Intel® Xeon® E5-v2-Prozessoren E5-4640V2 2,2 GHz 128 GB DDR3-SDRAM 1200 W
HP
732342-421
€ 16.238,40*
Zubehör
HPE ProLiant DL580 Gen8 Server Rack (4U) Intel® Xeon® E7-v2-Prozessoren E7-4890V2 2,8 GHz 128 GB DDR3-SDRAM 1500 W
HP
728544-421
€ 3.570,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.