Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 883 Latex Druckkopf-Reinigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 883 Latex Druckkopf-Reinigungskit
HP 883 Latex Druckkopf-Reinigungskit
Artikel-Nr.:
     C2572-G0Z45A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G0Z45A
EAN/GTIN:
     195697354618
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Druckkopfreiniger
hp druckerkopf
Profitieren Sie von hoher Produktivität – mit HP Latex Druckköpfen, die für erstklassige Ergebnisse, konsistente Qualität, hohe Druckgeschwindigkeiten und geringen Wartungsaufwand entwickelt wurden. Garant für einen absolut reibungslosen Workflow ist dabei auch das HP 883 Latex Druckkopf-Reinigungskit.
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Tiefe:
245 mm
Höhe:
315 mm
Gewicht:
5450 g
HP GTIN (EAN/UPC):
195697354618
Produkttyp:
Reinigungs-Set
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Latex 2700 Printer, HP Latex 2700 W Printer
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
HP:
Latex 2700; Latex 2700 Series; Latex 2700 W
Weitere Suchbegriffe: druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.