Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 745 DesignJet Druckerpatrone Magenta, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Magenta, 300 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Magenta, 300 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Magenta, 300 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Magenta, 300 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Magenta, 300 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Magenta, 300 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Magenta, 300 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Magenta, 300 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Magenta, 300 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Magenta, 300 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Magenta, 300 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-F9K01A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9K01A
EAN/GTIN:
     725184104640
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für grafische und technische Einsatzbereiche.
Eindrucksvolle, aussagekräftige Grafiken – HP Tinte in Chromrot ermöglicht auffällige POP-Beschilderungen und -Poster. Mit Tintenpatronen mit 130 ml und kostengünstigen Original HP DesignJet Tintenpatronen mit 300 ml können Sie eine Vielzahl grafischer und technischer Anwendungen ganz einfach erreichen.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
103 g
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 919.48 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
298 mm
Höhe des Versandkartons:
132 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.19 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
725184104640
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet Z2600, Z5600 PostScript
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
300 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
F9K01A
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
283 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
450 g
Verpackungsbreite:
283 mm
Verpackungstiefe:
41 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
510 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 2600 PS; DesignJet Z 5600 PS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.