Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 130 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 130 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 130 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 130 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 130 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 130 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 130 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 130 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 130 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 130 ml
HP 745 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz, 130 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-F9J99A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9J99A
EAN/GTIN:
     725184104626
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für grafische und technische Einsatzbereiche.
Eindrucksvolle, aussagekräftige Grafiken – HP Tinte in Chromrot ermöglicht auffällige POP-Beschilderungen und -Poster. Mit Tintenpatronen mit 130 ml und kostengünstigen Original HP DesignJet Tintenpatronen mit 300 ml können Sie eine Vielzahl grafischer und technischer Anwendungen ganz einfach erreichen.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
54 g
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 1501.14 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
364 mm
Höhe des Versandkartons:
229 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11.51 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
725184104626
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Mattschwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet Z2600, Z5600 PostScript
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
130 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
F9J99A
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
202 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
210 g
Verpackungsbreite:
202 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
250 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 2600 PS; DesignJet Z 5600 PS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.