Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 744 DesignJet Druckkopf Fotoschwarz/Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 744 DesignJet Druckkopf Fotoschwarz/Cyan
HP 744 DesignJet Druckkopf Fotoschwarz/Cyan
HP 744 DesignJet Druckkopf Fotoschwarz/Cyan
HP 744 DesignJet Druckkopf Fotoschwarz/Cyan
HP 744 DesignJet Druckkopf Fotoschwarz/Cyan
HP 744 DesignJet Druckkopf Fotoschwarz/Cyan
HP 744 DesignJet Druckkopf Fotoschwarz/Cyan
HP 744 DesignJet Druckkopf Fotoschwarz/Cyan
HP 744 DesignJet Druckkopf Fotoschwarz/Cyan
HP 744 DesignJet Druckkopf Fotoschwarz/Cyan
HP 744 DesignJet Druckkopf Fotoschwarz/Cyan
Artikel-Nr.:
     C2572-F9J86A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9J86A
EAN/GTIN:
     725184104497
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für grafische und technische Einsatzbereiche.
Eignet sich ganz einfach für eine Vielzahl eindrucksvoller grafischer und technischer Anwendungsbereiche – mit der zuverlässigen, reibungslosen Leistung der vom Benutzer auswechselbaren HP 744 DesignJet Druckköpfe.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
110 g
Breite:
28 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
80 g
Kompatibilität:
HP DesignJet Z2600 PostScript Printer, HP DesignJet Z5600 PostScript Printer
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Druckfarben:
Cyan, Foto schwarz
OEM-Code:
F9J86A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219 x 1318 mm
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 2600 PS; DesignJet Z 5600 PS
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.