 |  |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, dedicated USB 1.1/2.0 or network connection |
Power-LED: | Ja |
Standby-LED: | Ja |
Manufacturer warranty: | 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 10 - 80 % |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 54 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 37 dB |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
Lagenanzahl pro Palette: | 1 Stück(e) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | HP PCL 6 Discrete Printer Driver, Mac SW Link to Web (Mac Installer), Windows Installer |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m806-printer-series/model/5328921?sku=CZ245A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03733720.pdf |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 5 |
Gesamte Papierkapazität: | 4600 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 600 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 500 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 4600 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 3000 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 300000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 10000 - 50000 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Ursprungsland: | Japan |
HP-Segment: | Business |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 1620 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 683 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 53 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 740 |
Speicherkapazität: | 1024 MB |
RAM-Speicher maximal: | 1536 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Interne Speicherkapazität: | 500 GB |
Speichermedien: | HDD |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 55 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 7.2 dB |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Farbdisplay: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 4.3 " |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); Other EMC approvals as required by individual countries |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (A67) 887758887677; (ABT) 887111365583; (ABY) 887111365590; (ACQ) 887111365606; (B13) 888182819906; (B19) 887111365613; (BAZ) 887111365620 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 887758887677, 887111365583, 887111365590, 887111365606, 888182819906, 887111365613, 887111365620 |
Verpackungsbreite: | 856 mm |
Verpackungstiefe: | 790 mm |
Verpackungshöhe: | 1368 mm |
Paketgewicht: | 130670 g |
Breite: | 1095 mm |
Tiefe: | 715 mm |
Höhe: | 1040 mm |
Gewicht: | 108400 g |
Paletten Größe (B x T x H): | 856 x 790 x 1368 mm |
Betriebstemperatur: | 10 - 32.5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5 |
Maximale Druckgröße: | 297 x 420 mm |
ISO-B-Formate: | B4, B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | 16K |
Umschlaggrößen: | B5, C5, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 98 - 312 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 191 - 470 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 3 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows 7 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux, Android, Novell |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 1000 W |
Energieverbrauch (bereit): | 38 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 2.2 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.3 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.832 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 56 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 28 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 8.5 s |
Druckränder: | 2 mm |
Sicheres Drucken: | Ja |