Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
HP 711 Magenta DesignJet Tintenpatrone, 29 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-CZ131A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ131A
EAN/GTIN:
     8861128411404
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für Studenten, Profis, Freiberufler, Bauämter, Universitäten und kleine Arbeitsgruppen in den Bereichen Architektur, Enginieering und Bauwesen.
Die HP 711 Tintenpatrone Magenta (29 ml) liefert konsistente, präzise Ergebnisse. Siehe satten Farben und gestochen scharfe Strichgenauigkeit auf schnell trocknenden, wischfesten Drucken. Original HP Tinten wurden gemeinsam mit dem Drucker für konsistente Ergebnisse entwickelt und getestet.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1702 mm
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
50 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
4.15 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
9.14 Pfund
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T120, T520
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CZ131A
Ursprungsland:
China, Malaysia, Singapur
Tiefe:
24 mm
Höhe:
114 mm
Gewicht:
60 g
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
80 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 120; DesignJet T 120 Series; DesignJet T 125; DesignJet T 130; DesignJet T 520; DesignJet T 520 24 Inch; DesignJet T 520 36 Inch; DesignJet T 520 Series; DesignJet T 525 24 Inch; DesignJet T 525 36 Inch; DesignJet T 530 24 Inch; DesignJet T 530 36 Inch; DesignJet T 530 Series
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.