Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium 500/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Premium 500/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
HP Premium 500/A4/210x297 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     212-800025440055
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP852
EAN/GTIN:
     3141725005608
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
90 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
121 µm
Undurchsichtigkeit:
94 %
Weißgrad des Papiers:
170
Nachhaltigkeitszertifikate:
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 7,85*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 8,27*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 8,59*
3 Tage
77
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 8,76*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,75*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01124* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.