Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Multifunktionspapier CHP852: 90 g/m², A4, weiß, 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100004870
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2100004870
EAN/GTIN:
     3141725005608
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

HP Premium Multifunktionspapier CHP852: 90g/m², A4, weiß, 500 Blatt

Ein hochwertiges Drucker-und Kopierpapier mit hoher Weiße für den täglichen Gebrauch. Die ColorLok-Technologie sorgt für extra schnelle Trocknung der Tinte, tieferes Schwarz und brillante Farben.

Für gestochen scharfe und leuchtende Druckergebnisse auf allen Geräten. Staufreier Druck und einwandfreie Planlage nach dem Druck. Kompatibel mit allen HP-LaserJet und HP-Inkjetdruckern.

Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte · Beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21, 0 cm x 29, 7 cm 80 g/qm Farbe: weiß. Blattanzahl: 500.
Weitere Informationen:
Grammatur:
90 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
CIE Weiße:
170
Zertifikate:
PEFC, EU Ecolabel, ECF, ISO 9706, EN 12281, ColorLok
FSC/PEFC:
PEFC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
Alterungsbeständigkeit:
ISO 9706
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 7,79*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 8,22*
Lager 8567
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 8,37*
2 Tage
600
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 8,71*
2 Tage
725
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,01*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01142* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 418,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.