Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Kopierpapier Premium CHP852 DIN A4 90g weiß 500 Bl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110001401
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP852
EAN/GTIN:
     3141725005608
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
HP Kopierpapier Premium DIN A4 90g/m² chlorfrei gebleicht weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Premium
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
90 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
170
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 7,79*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 8,22*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 8,37*
Lager 1682
555
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 8,71*
2 Tage
725
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,01*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01128* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.