Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Kopierpapier Premium CHP852 DIN A4 90g weiß 500 Bl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/730/a010730x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/730/a010730x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110001401
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP852
EAN/GTIN:
     3141725005608
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
HP Kopierpapier Premium DIN A4 90g/m² chlorfrei gebleicht weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
90
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
170
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Premium
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 7,79*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 8,22*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 8,37*
3 Tage
600
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 8,71*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,88*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01176* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.