Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 771 Druckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 771 Druckkopf
HP 771 Druckkopf
HP 771 Druckkopf
HP 771 Druckkopf
HP 771 Druckkopf
HP 771 Druckkopf
HP 771 Druckkopf
HP 771 Druckkopf
HP 771 Druckkopf
HP 771 Druckkopf
HP 771 Druckkopf
Artikel-Nr.:
     C2572-CH644A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH644A
EAN/GTIN:
     884962986424
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Erfüllen Sie die unterschiedlichsten Druckaufträge – ganz gleich, ob Poster, brillante Fotos, Landkarten, Kunstdrucke oder andere Drucke für den Innenbereich (beispielsweise POP-Displays oder rückseitig beleuchtbare Plakate) gefragt sind.
Die HP 771 DesignJet Wartungspatrone ermöglicht die Qualität, die Ihre Kunden erwarten, und gewährleistet schnelle Lieferzeiten. HP DesignJet Druckköpfe sorgen für hohe Druckgeschwindigkeiten, Top-Qualität und einfaches, problemloses Arbeiten.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Wartungspatrone
Abmessungen (BxTxH):
294 x 63 x 265 mm
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
Nicht zutreffend
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Kompatible Tintentypen:
Pigmentiert
Druckkopf - Druckpfad:
0.875 "
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
5
Druckkopfdüsen:
2112
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
294 x 63 x 265 mm
Verpackungsbreite:
294 mm
Verpackungstiefe:
63 mm
Verpackungshöhe:
265 mm
Paketgewicht:
1080 g
Breite:
294 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
265 mm
Gewicht:
900 g
Kompatibilität:
HP DesignJet Z6200 Photo Printer series
OEM-Code:
CH644A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 1484 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
5 Stück(e)
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet D 5800; DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series; DesignJet Z 6600; DesignJet Z 6610 60-inch; DesignJet Z 6800; DesignJet Z 6810 42-inch; DesignJet Z 6810 60-inch
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.