 |  |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10 (332), Windows Vista (32-bit/64-bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB available hard disk space; Windows Server 2003 (print driver only): any Pentium® II processor or higher, 64 MB RAM, 250 MB available hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display, Internet Explorer 5.5 or higher, CD-ROM drive, USB or Ethernet port |
Power-LED: | Ja |
Standby-LED: | Ja |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20 - 60 % |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien: | Nicht unterstützt |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 7000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 7300 Seiten |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Software-CD: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | Print driver (HP PCL 6), Toolbox FX configuration utility, SNP alerts and installation software on CD-ROM |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974362?sku=CE712A&serialnumber=CE712A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 3 |
Gesamte Papierkapazität: | 350 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 850 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 75000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 1500 - 5000 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType |
Ursprungsland: | China |
HP-Segment: | Business |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 650 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 381 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 50 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 222 |
Speicherkapazität: | 192 MB |
RAM-Speicher maximal: | 448 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Speichertyp: | DDR2 |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessorfamilie: | NXP ColdFire V5x |
Prozessor: | V5x |
Prozessortaktfrequenz: | 540 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.3 dB |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Schwarz |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Textzeilen: | 2 Zeilen |
Steuerung: | Tasten |
Zertifizierung: | CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABU) 884420971597; (ABY) 884420971641; (ACQ) 884420971627; (ARR) 884420971689; (ARS) 884420971733; (B13) 888182819982; (B19) 884420971603 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 884420971597, 884420971641, 884420971627, 884420971689, 884420971733, 888182819982, 884420971603 |
Verpackungsbreite: | 718 mm |
Verpackungstiefe: | 702 mm |
Verpackungshöhe: | 478 mm |
Paketgewicht: | 43000 g |
Breite: | 545 mm |
Tiefe: | 599 mm |
Höhe: | 338 mm |
Gewicht: | 40900 g |
Paletten Größe (B x T x H): | 721 x 766 x 1961 mm |
Betriebstemperatur: | 10 - 30 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 297 x 420 mm |
ISO-B-Formate: | B4, B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
Umschlaggrößen: | B5, C5, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 10x15 " |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 320 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 457 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 220 g/m² |
USB Anschluss: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows 8, Windows 7, Windows XP Home, Windows XP Professional |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
Minimum Prozessor: | Pentium II |
Min. benötigter RAM: | 64 MB |
Min. benötigter Speicherplattenplatz: | 250 MB |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 440 W |
Stromverbrauch (Standby): | 30 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 4.4 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.5 W |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz |
Farbe: | Ja |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 10 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3): | 10 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 16 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 17 s |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |