| |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10 (332), Windows Vista (32-bit/64-bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB available hard disk space; Windows Server 2003 (print driver only): any Pentium® II processor or higher, 64 MB RAM, 250 MB available hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display, Internet Explorer 5.5 or higher, CD-ROM drive, USB or Ethernet port |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20 - 60 % |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | TCP/IP, IPv4, IPv6 |
Management-Protokolle: | SNMPv1, HTTP |
Treiber enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | Print driver (HP PCL 6), Toolbox FX configuration utility, SNP alerts and installation software on CD-ROM |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | 3 |
Gesamte Papierkapazität: | 350 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 850 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 75000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 1500 - 5000 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType |
Ursprungsland: | China |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 192 MB |
RAM-Speicher maximal: | 448 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessorfamilie: | NXP ColdFire V5x |
Prozessor: | Motorola Coldfire V5x |
Prozessortaktfrequenz: | 540 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 49 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.3 dB |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LED |
Steuerung: | Tasten |
Zertifizierung: | CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (A2S) 884420971535; (ABU) 884420971405; (ABY) 884420971450; (ACQ) 884420971436; (B13) 888182819975; (B19) 884420971412 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 884420971535, 884420971405, 884420971450, 884420971436, 888182819975, 884420971412 |
Verpackungsbreite: | 718 mm |
Verpackungstiefe: | 702 mm |
Verpackungshöhe: | 478 mm |
Paketgewicht: | 43000 g |
Breite: | 545 mm |
Tiefe: | 599 mm |
Höhe: | 338 mm |
Gewicht: | 40900 g |
Paletten Größe (B x T x H): | 721 x 766 x 1961 mm |
Betriebstemperatur: | 10 - 30 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 32 - 95 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 297 x 432 mm |
ISO-B-Formate: | B4, B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Legal, Brief |
Umschlaggrößen: | B5, C5, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 320 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 457 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Duplexmediengewicht: | Up - 120 plain papers, up - 160 coated papers g/m² |
USB Anschluss: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 440 W |
Stromverbrauch (Standby): | 30 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 4.4 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.5 W |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz |
Farbe: | Ja |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Manuell |
Druckauflösung Farbe: | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3): | 10 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3): | 10 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 16 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 17 s |