Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 771 Druckkopf Tintenstrahl


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
Artikel-Nr.:
     212-170025440656
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE020A
EAN/GTIN:
     884962986462
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erfüllen Sie die unterschiedlichsten Druckaufträge – ganz gleich, ob Poster, brillante Fotos, Landkarten, Kunstdrucke oder andere Drucke für den Innenbereich (beispielsweise POP-Displays oder rückseitig beleuchtbare Plakate) gefragt sind.
Der HP 771 Fotoschwarz/Hellgrau DesignJet Druckkopf bietet die Qualität, die Ihre Kunden erwarten, und ermöglicht schnelle Lieferzeiten. HP DesignJet Druckköpfe sorgen für hohe Druckgeschwindigkeiten, Top-Qualität und einfaches, problemloses Arbeiten.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Abmessungen (BxTxH):
28 x 143 x 132 mm
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckkopf - Druckpfad:
0.875 "
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
8
Druckkopfdüsen:
2112
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
28 x 143 x 132 mm
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
110 g
Breite:
28 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
70 g
Kompatibilität:
HP DesignJet Z6200 Photo Printer series
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Ja
Druckfarben:
Foto schwarz, Hellgrau
OEM-Code:
CE020A
Ursprungsland:
Singapur
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1325 mm
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series; DesignJet Z 6600; DesignJet Z 6800
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro 2er Pack
€ 1,95*
ab € 153,90*
€ 184,71*
16 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 4,15*
ab € 161,92*
€ 195,89*
1 Tag
14
pro 2er Pack
€ 2,50*
ab € 164,86*
€ 196,35*
2 Tage
14
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 198,39*
16 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 3,90*
ab € 166,75*
€ 198,62*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 184,71*
€ 219,80
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 175,05*
€ 208,31
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 166,93*
€ 198,65
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 157,98*
€ 188,00
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 153,90*
€ 183,14
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.