Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 771 Druckkopf Tintenstrahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
HP 771 Druckkopf Tintenstrahl
Artikel-Nr.:
     C2572-CE018A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE018A
EAN/GTIN:
     884962986448
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erfüllen Sie die unterschiedlichsten Druckaufträge – ganz gleich, ob Poster, brillante Fotos, Landkarten, Kunstdrucke oder andere Drucke für den Innenbereich (beispielsweise POP-Displays oder rückseitig beleuchtbare Plakate) gefragt sind.
Der HP 771 Magenta/Gelb DesignJet Druckkopf bietet die Qualität, die Ihre Kunden erwarten, und ermöglicht schnelle Lieferzeiten. HP DesignJet Druckköpfe sorgen für hohe Druckgeschwindigkeiten, Top-Qualität und einfaches, problemloses Arbeiten.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Abmessungen (BxTxH):
28 x 143 x 132 mm
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckkopf - Druckpfad:
0.875 "
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
8
Druckkopfdüsen:
2112
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
28 x 143 x 132 mm
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
110 g
Breite:
28 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
70 g
Kompatibilität:
HP DesignJet Z6200 Photo Printer series
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Ja
Druckfarben:
Magenta, Gelb
OEM-Code:
CE018A
Ursprungsland:
Singapur
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1325 mm
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series; DesignJet Z 6600; DesignJet Z 6800
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.