Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 91 Fotoschwarz und Grau hell Druckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 91 Fotoschwarz und Grau hell Druckkopf
HP 91 Fotoschwarz und Grau hell Druckkopf
HP 91 Fotoschwarz und Grau hell Druckkopf
HP 91 Fotoschwarz und Grau hell Druckkopf
HP 91 Fotoschwarz und Grau hell Druckkopf
HP 91 Fotoschwarz und Grau hell Druckkopf
HP 91 Fotoschwarz und Grau hell Druckkopf
HP 91 Fotoschwarz und Grau hell Druckkopf
HP 91 Fotoschwarz und Grau hell Druckkopf
HP 91 Fotoschwarz und Grau hell Druckkopf
Artikel-Nr.:
     C2572-C9463A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9463A
EAN/GTIN:
     8827809871738
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine und große Digitaldruckunternehmen, Fotolabors, Dienstleister für Druckeilaufträge und für Copyshops.
Intelligente Technologien in den HP 91 Druckköpfen schwarz Foto und grau hell optimieren die Druckqualität für brillante und präzise Ergebnisse bei jedem Druckjob. Original HP Druckköpfe ermöglichen durch stressfreien Druckbetrieb die termingerechte Fertigstellung Ihrer Druckjobs in optimaler Qualität.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
110 g
Breite:
28 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
66 g
Kompatibilität:
HP DesignJet Z6100 Printer series
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Druckfarben:
Foto schwarz, Hellgrau
OEM-Code:
C9463A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1325 mm
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6100 42 Inch; DesignJet Z 6100 60 Inch; DesignJet Z 6100 PS 42 Inch; DesignJet Z 6100 PS 60 Inch; DesignJet Z 6100 Series
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.