Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 91 Mattschwarz und Cyan Druckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 91 Mattschwarz und Cyan Druckkopf
HP 91 Mattschwarz und Cyan Druckkopf
HP 91 Mattschwarz und Cyan Druckkopf
HP 91 Mattschwarz und Cyan Druckkopf
HP 91 Mattschwarz und Cyan Druckkopf
HP 91 Mattschwarz und Cyan Druckkopf
HP 91 Mattschwarz und Cyan Druckkopf
HP 91 Mattschwarz und Cyan Druckkopf
HP 91 Mattschwarz und Cyan Druckkopf
HP 91 Mattschwarz und Cyan Druckkopf
Artikel-Nr.:
     C2572-C9460A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9460A
EAN/GTIN:
     5704327919247
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine und große Digitaldruckunternehmen, Fotolabors, Dienstleister für Druckeilaufträge und für Copyshops.
Intelligente Technologien in den HP 91 Druckköpfen schwarz matt und cyan optimieren die Druckqualität für brillante und präzise Ergebnisse bei jedem Druckjob. Original HP Druckköpfe ermöglichen durch stressfreien Druckbetrieb die termingerechte Fertigstellung Ihrer Druckjobs in optimaler Qualität.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
110 g
Breite:
28 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
66 g
Kompatibilität:
HP DesignJet Z6100 Printer series
Druckfarben:
Mattschwarz, Cyan
OEM-Code:
C9460A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1325 mm
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6100 42 Inch; DesignJet Z 6100 60 Inch; DesignJet Z 6100 PS 42 Inch; DesignJet Z 6100 PS 60 Inch; DesignJet Z 6100 Series
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.