Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 70 Mattschwarz/Rot DesignJet Druckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 70 Mattschwarz/Rot DesignJet Druckkopf
HP 70 Mattschwarz/Rot DesignJet Druckkopf
HP 70 Mattschwarz/Rot DesignJet Druckkopf
Artikel-Nr.:
     C2572-C9409A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9409A
EAN/GTIN:
     882780528505
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 70 Druckköpfe eignen sich ideal für professionelle Fotografen und Grafikdesigner, die Ausdrucke in Museumsqualität von Bildern und Fotografien sowie Proofs und Kunstreproduktionen mit dauerhafter Bildstabilität und leuchtenden, lebendigen Farben erstellen möchten.
Drucken Sie Fotos in Museumsqualität auf nahezu allen Druckmedien – mit langlebigen Druckköpfen. Die bahnbrechende HP Tintenstrahl-Drucktechnologie mit pigmentierten HP Vivera Tinten ist ideal für professionelle Fotografen. Sie sorgt für bewährte HP Qualität und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckkopf - Druckpfad:
0.85 "
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
28 x 143 x 132 mm
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
100 g
Breite:
143 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
70 g
Kompatibilität:
HP DesignJet Z2100, Z3100 and Z3200 Photo Printer series
Druckfarben:
Mattschwarz, Rot
OEM-Code:
C9409A
Ursprungsland:
Singapur
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1325 mm
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 3100; DesignJet Z 3100 24 Inch; DesignJet Z 3100 44 Inch; DesignJet Z 3100 GP; DesignJet Z 3100 GP 24 Inch; DesignJet Z 3100 Series
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.