Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 70 Magenta/Gelb DesignJet Druckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 70 Magenta/Gelb DesignJet Druckkopf
HP 70 Magenta/Gelb DesignJet Druckkopf
HP 70 Magenta/Gelb DesignJet Druckkopf
HP 70 Magenta/Gelb DesignJet Druckkopf
HP 70 Magenta/Gelb DesignJet Druckkopf
HP 70 Magenta/Gelb DesignJet Druckkopf
HP 70 Magenta/Gelb DesignJet Druckkopf
HP 70 Magenta/Gelb DesignJet Druckkopf
HP 70 Magenta/Gelb DesignJet Druckkopf
HP 70 Magenta/Gelb DesignJet Druckkopf
Artikel-Nr.:
     C2572-C9406A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9406A
EAN/GTIN:
     8827803907754
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Konzipiert für professionelle Fotografen, die hochwertige Ausdrucke zum Ausstellen oder Verkaufen benötigen und die Vorteile der pigmentierten Original HP Tinten zu schätzen wissen. Diese Kunden erkennen, dass Original HP Druckköpfe überragende Qualität bieten.
Drucken Sie Fotos in Museumsqualität auf nahezu allen Druckmedien – mit langlebigen Druckköpfen. Die bahnbrechende HP Tintenstrahl-Drucktechnologie mit pigmentierten HP Vivera Tinten ist ideal für professionelle Fotografen. Sie garantiert bewährte HP Qualität und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
100 g
Breite:
143 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
70 g
Kompatibilität:
HP DesignJet Z2100, Z3100 and Z3200 Photo Printer series
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Druckfarben:
Magenta, Gelb
OEM-Code:
C9406A
Ursprungsland:
Singapur
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1325 mm
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 2100; DesignJet Z 2100 24 Inch; DesignJet Z 2100 44 Inch; DesignJet Z 2100 GP 24 Inch; DesignJet Z 2100 Series; DesignJet Z 3100; DesignJet Z 3100 24 Inch; DesignJet Z 3100 44 Inch; DesignJet Z 3100 GP; DesignJet Z 3100 GP 24 Inch; DesignJet Z 3100 Series; DesignJet Z 3200; DesignJet Z 3200 24 Inch; DesignJet Z 3200 44 Inch; DesignJet Z 3200 PS 24 Inch; DesignJet Z 3200 PS 44 Inch; DesignJet Z 3200 Series; DesignJet Z 5200 PS; DesignJet Z 5400 PS ePrinter; PhotoSmart Pro B 8850; PhotoSmart Pro B 9100 Series; PhotoSmart Pro B 9180; PhotoSmart Pro B 9180 GP
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.