Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 342 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 342 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 342 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 342 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 342 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-C9361EE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9361EE
EAN/GTIN:
     829160798783
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für Privatanwender und Fans der digitalen Fotografie, die Bilder mit brillanten Farben zu Hause drucken möchten

Kräftige, naturgetreue Farbqualität mit Original HP Tinten für brillante Fotos und Grafiken, die über Generationen hinweg lichtbeständig sind.[1] Bestandteil des HP 6-Farb-Tintendrucksystems, das ein erheblich erweitertes Farbspektrum und außergewöhnlich warme Hauttöne möglich macht.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1158 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
60 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
4.57 g
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 884962780916; (UUS) 884962780541
HP GTIN (EAN/UPC):
884962780916, 884962780541
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 342 Druckerpatronen funktionieren mit:
Seitenergebnis Farbtinte:
220 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Irland, Puerto Rico, Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
50 %
HP-Segment:
Business
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
144 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
113 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
70 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 5400 Series; DeskJet 5420 V; DeskJet 5432; DeskJet 5440; DeskJet 5440 XI; DeskJet 5442; DeskJet 5443; DeskJet D 4100 Series; DeskJet D 4145; DeskJet D 4155; DeskJet D 4160; OfficeJet 6300 Series; OfficeJet 6304; OfficeJet 6305; OfficeJet 6310; OfficeJet 6310 Series; OfficeJet 6310 V; OfficeJet 6310 XI; OfficeJet 6313; OfficeJet 6315; OfficeJet 6318; PhotoSmart 2500 Series; PhotoSmart 2570; PhotoSmart 2575; PhotoSmart 2575 xi; PhotoSmart 7800 Series; PhotoSmart 7850; PhotoSmart 7850 Series; PhotoSmart 7850 V; PhotoSmart 7850 XI; PhotoSmart C 3100 Series; PhotoSmart C 3110; PhotoSmart C 3125; PhotoSmart C 3135; PhotoSmart C 3140; PhotoSmart C 3150; PhotoSmart C 3170; PhotoSmart C 3175; PhotoSmart C 3180; PhotoSmart C 3183; PhotoSmart C 3185; PhotoSmart C 3190; PhotoSmart C 3194; PhotoSmart C 4100; PhotoSmart C 4100 Series; PhotoSmart C 4110; PhotoSmart C 4140; PhotoSmart C 4150; PhotoSmart C 4170; PhotoSmart C 4175; PhotoSmart C 4180; PhotoSmart C 4190; PSC 1500 Series; PSC 1510; PSC 1510 S; PSC 1510 XI; PSC 1513 S
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.