Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C8560A Drucker-Trommel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP C8560A Drucker-Trommel
HP C8560A Drucker-Trommel
Artikel-Nr.:
     339-LT1167T
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8560A
EAN/GTIN:
     0088698445365
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Large/enterprise general office multifunction color or SMB in-house publishing/high-end color and general office multifunction color

HP Smart technology[1] in LaserJet printing supplies and the printer makes professional printing easy, cost-effective, and reliable. Vibrant, accurate color and excellent gloss performance meet the demands of high-volume, high-coverage[3] printing.
Weitere Informationen:
Druckleistung:
40000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Schwarz
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Breite:
190 mm
Tiefe:
580 mm
Höhe:
195 mm
Gewicht:
2320 g
Verpackungsbreite:
580 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
2600 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
580 x 190 x 195 mm
Seitenertrag (Schwarz):
40000 Seiten
Paletten Größe (B x T x H):
1140 x 960 x 1113 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 9500; Color LaserJet 9500 GP; Color LaserJet 9500 HDN; Color LaserJet 9500 MFP; Color LaserJet 9500 N; Color LaserJet 9500 Series
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 30,06*
€ 41,92*
2 Tage
100
pro Packung
€ 4,50*
ab € 30,33*
€ 42,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 115,77*
€ 150,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 370,90*
€ 458,89*
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,92*
€ 49,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,30*
€ 46,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,93*
€ 43,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,06*
€ 35,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.