Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett-Packard HP - Trommel-Kit Schwarz - 40000 Seiten (C8560A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314820
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8560A
EAN/GTIN:
     0088698445365
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  HP - Trommel-Kit Schwarz - 40000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  C8560A
Modell  Hewlett-Packard HP
EAN/UPC  0088698445365

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Trommel-Kit
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 40000 Seiten bei 5% Deckung

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 40000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Kapazität:
Bis zu 40000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 9500; Color LaserJet 9500 GP; Color LaserJet 9500 HDN; Color LaserJet 9500 MFP; Color LaserJet 9500 N; Color LaserJet 9500 Series
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, hp bildtrommel, bildtrommel, 9500, c8560a, 8560, original, schwarz, trommeleinheit, 822a, laserjet, color, 9500gp, 9500hdn, 9500mfp, 9500n, drum, 40.000, black, 40000, seiten, smart, colour, high, capacity, pages, 1pack, trommelkit, pack
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 29,91*
€ 41,80*
1 Tag
100
pro Packung
€ 4,50*
ab € 30,40*
€ 41,93*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 114,69*
€ 148,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.