Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 15 Large Black Inkjet Print Cartridge Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 15 Large Black Inkjet Print Cartridge Druckerpatrone Original Schwarz
HP 15 Large Black Inkjet Print Cartridge Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-C6615D
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6615D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 15 Druckpatrone schwarz (C6615D), wurde für den kostengünstigen Einsatz im Bereich Home-Computing entwickelt. Sie liefert eine ausgezeichnete Druckqualität auf einer Vielzahl von Druckmedien. - Herausragende Druckqualität auf allen Papieren. - Gestochen scharfe schwarze Texte und Grafiken. - HP Druckqualität zum günstigen Preis.
Weitere Informationen:
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
25 ml
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
150 x 483 x 287 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1580 mm
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Druckleistung (A4, schwarz:
603 Seiten
Breite:
157 mm
Tiefe:
117 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
107 g
Paketgewicht:
140 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color Copier 310; Color Copier 610; DeskJet 3810; DeskJet 3816; DeskJet 3820; DeskJet 3820 C; DeskJet 3822; DeskJet 810 C; DeskJet 812 C; DeskJet 816 C; DeskJet 817 C; DeskJet 825 C; DeskJet 825 CVR; DeskJet 840 C; DeskJet 840 Series; DeskJet 841 C; DeskJet 842 C; DeskJet 843 C; DeskJet 845 C; DeskJet 845 CVR; DeskJet 916 C; DeskJet 920 C; DeskJet 920 CVR; DeskJet 920 CXI; DeskJet 920 Series; DeskJet 940 C; DeskJet 940 CVR; DeskJet 940 Series; Digital Copier 310; Fax 1010; Fax 1230; Fax 1230 XI; OfficeJet 5100 Series; OfficeJet 5105; OfficeJet 5110; OfficeJet 5110 Series; OfficeJet 5110 V; OfficeJet 5110 XI; OfficeJet V 30; OfficeJet V 40; OfficeJet V 40 XI; OfficeJet V 45; PSC 500; PSC 500 CXI; PSC 500 Series; PSC 500 XI; PSC 700 Series; PSC 720; PSC 750; PSC 750 CXI; PSC 750 SE; PSC 750 Series; PSC 750 XI; PSC 760; PSC 950; PSC 950 SE; PSC 950 Series; PSC 950 VR; PSC 950 XI
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.