Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 90 Cyan DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 90 Cyan DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 90 Cyan DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 90 Cyan DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 90 Cyan DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 90 Cyan DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 90 Cyan DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 90 Cyan DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 90 Cyan DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 90 Cyan DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 90 Cyan DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 90 Cyan DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
Artikel-Nr.:
     C2572-C5055A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5055A
EAN/GTIN:
     882780757288
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für mittlere und große Arbeitsgruppen, die großformatige, technisch orientierte Ausdrucke benötigen – etwa in Architektur- und Ingenieurbüros oder in Bauunternehmen. Außerdem: Öffentliche Verwaltung, Druckdienstleister, Reprohäuser, Einzelhändler und Zeitungsverlage.
Eine clevere Wahl: Die langlebigen HP 90 Druckköpfe (inkl. Druckkopfreiniger) harmonieren perfekt mit dem HP Designjet 4000. So entstehen bei jedem Ausdruck schnell, zuverlässig und kostengünstig erstklassige Resultate – ganz gleich, ob präzise Strichzeichnungen oder Farbbilder in Fotoqualität gefragt sind.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf; Druckkopfreiniger
Tintentropfen:
5 pl
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
264 x 36 x 114 mm
Verpackungsbreite:
264 mm
Verpackungstiefe:
36 mm
Verpackungshöhe:
114 mm
Paketgewicht:
180 g
Breite:
35.6 mm
Tiefe:
264.2 mm
Höhe:
114.3 mm
Gewicht:
100 g
Kompatibilität:
HP DesignJet 4000/4500 Printer series
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Druckfarben:
Cyan
OEM-Code:
C5055A
Ursprungsland:
Singapur
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1520 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 4000; DesignJet 4000 PS; DesignJet 4000 Series; DesignJet 4020 42 Inch; DesignJet 4020 PS 42 Inch; DesignJet 4500; DesignJet 4500 MFP; DesignJet 4500 PS; DesignJet 4500 Series; DesignJet 4520; DesignJet 4520 HD; DesignJet 4520 PS; DesignJet 4520 Series
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.