| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-C5025A Herst.-Nr.: C5025A EAN/GTIN: 808736270991 |
| |
|
| | |
| - Separate Druckköpfe für Schwarzweiß- und Farbdruck lassen sich bei Bedarf einzeln austauschen.
- Integrierte HP Smart Druckfunktionen sorgen für eine erstklassige Kommunikation zwischen Tintenpatrone, Druckkopf und Drucker. Der Tintenverbrauch wird automatisch überwacht. Rechtzeitig bevor die Patrone leer ist, erhält der Benutzer eine Warnmeldung. - Die Photoret III Precision Technology platziert eine Vielzahl von Tintentröpfchen auf einem einzigen Bildpunkt und ermöglicht damit besonders weiche Farbübergänge und mehr direkt druckbare Farben.
Weitere Informationen: | | Tintentropfen: | 6 pl | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 112 x 21 x 141 mm | Paketgewicht: | 50 g | Kompatibilität: | HP Business Inkjet 3000 | Druckfarben: | Magenta | Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Kompatible Geräte: | | HP: | Business InkJet 3000; Business InkJet 3000 DTN; Business InkJet 3000 N; Business InkJet 3000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone magenta, hp druckerkopf, druckkopf, Druckköpfe Drucker, Druckkopf Drucker |
| | |
| |