Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 80 Gelb DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 80 Gelb DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 80 Gelb DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 80 Gelb DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 80 Gelb DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 80 Gelb DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 80 Gelb DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 80 Gelb DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 80 Gelb DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 80 Gelb DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 80 Gelb DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 80 Gelb DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger
Artikel-Nr.:
     C2572-C4823A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4823A
EAN/GTIN:
     882780756168
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Hochproduktive Techniker; Verwaltungs-, Büroleiter und Einkaufsleiter, IT- und Druckerwartungspersonal; Druckdienstleister, Einzelhändler und Büropersonal in Unternehmen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
114 x 36 x 264 mm
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
36 mm
Verpackungshöhe:
264 mm
Paketgewicht:
170 g
Breite:
264 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
36 mm
Kompatibilität:
HP Designjet 1000 series Printers
Druckfarben:
Gelb
OEM-Code:
C4823A
Ursprungsland:
Singapur
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 1549.4 mm
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C

Kompatible Geräte:
Output Solutions:
VP 2020
HP:
DesignJet 1050 C; DesignJet 1050 C Plus; DesignJet 1055 CM; DesignJet 1055 CM Plus
C.Itoh:
VP 2020
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,72*
€ 322,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.