Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Sichere Hochleistungsfestplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Sichere Hochleistungsfestplatte
HP Sichere Hochleistungsfestplatte
Artikel-Nr.:
     C2572-B5L29A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L29A
EAN/GTIN:
     888793323618
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives


Zubehör für verschlüsselte Festplattenlaufwerke bieten zusätzliche Sicherheit in gemeinsam genutzten Druckumgebungen zu einem günstigen Preis.
Weitere Informationen:
Breite:
135.3 mm
Tiefe:
75.5 mm
Höhe:
36.6 mm
Gewicht:
109.9 g
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 1270 mm
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
9.9 Pfund
Kompatibilität:
HP Color LaserJet Enterprise M553n B5L24A,M553dn B5L25A, M553x B5L26A / HP Color LaserJet Managed M553dnm B5L38A, M553xm B5L39A / HP LaserJet Enterprise M506x F2A70A, M506dn F2A69A, M506n F2A68A, M604n E6B67A, M604dn E6B68A, M605n E6B69A, M605dn E6B70A, M605x E6B71A, M606dn E6B72A, M606x E6B73A / HP LaserJet Managed M605dnm L3U54A, M605xm L3U54A, M506dnm F2A66A, M506xm F2A67A / HP LaserJet Enterprise MFP M527dn F2A76A / HP Color LaserJet Managed MFP M577dnm B5L49A
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
200 g
Verpackungsbreite:
178 mm
Verpackungslänge:
60 mm
Verpackungstiefe:
138 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsspeicher Drucker, Drucker Speicher, Druckerspeicher, drucker festplatte hp, drucker festplatte, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,39*
€ 506,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,21*
€ 473,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,09*
€ 449,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.