Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
HP 8/40 Base (24) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-AM869A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
AM869A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
SFP Switch
san switch hp 8/8
Der HP 8/40 SAN-Switch ist ideal geeignet für Unternehmen, die eine flexible, aufwärts- und abwärtskompatible Lösung benötigen, entweder in Form eines kleinen „Bausteinswitch“ für ein Abteilungsfabric oder als leistungsfähiger Edge-Switch in größeren Core-to-Edge-SAN-Konfigurationen. Der 8/40 SAN-Switch unterstützt 1-, 2-, 4- und 8-Gbit-FC-Technologie in Konfigurationen mit 24, 32 oder 40 Anschlüssen. Ein voll belegter SAN-Switch mit 40 Anschlüssen bietet eine aggregierte Bandbreite von 680 Gbit/s. Mit dem 8/40 SAN-Switch können Unternehmen zudem nun SFPs mit vier Gbit/s verwenden und bei Bedarf auf SFPs mit acht Gbit/s umsteigen. Das optionale integrierte Routing ermöglicht die selektive gemeinsame Nutzung von Geräten, während die ferne Fabricisolierung für verbesserte Skalierbarkeit und Fehlerisolierung beibehalten wird. Mit der Softwarelösung Power Pack+ erhält der SAN-Administrator die erforderlichen Tools zum Überwachen des Status und der Leistung des Netzwerks über eine zentrale Schnittstelle. Erweiterte Funktionen stellen eine ausreichende Bandbreite für geschäftskritische Anwendungen sicher.
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Weitere Suchbegriffe:
sfp switch
,
sfp switch hp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4.698,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.698,19*
€ 5.590,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.664,23*
€ 5.550,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.513,46*
€ 5.371,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.435,80*
€ 5.278,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.414,93*
€ 5.253,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 15m LC-LC FC Cable Kit Glasfaserkabel
HP
221692-B23
€ 79,54*
Zubehör
HP 221692-B22 Glasfaserkabel 5 m LC
HP
221692-B22
€ 161,68*
Zubehör
HP 4Gb Long Wave B-series 30km Fibre Channel SFP Transceiver 1 Pack Netzwerk Medienkonverter
HP
AN211A
€ 170,31*
Zubehör
HP 4Gb Short Wave B-series Fibre Channel 1 Pack SFP Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
AJ715A
€ 159,34*
Zubehör
HP 50m LC-LC FC Cable Kit Glasfaserkabel
HP
221692-B27
€ 256,92*
Zubehör
HP 8Gb Long Wave B-series 10km Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
AJ717A
€ 202,36*
Zubehör
HP 8Gb Shortwave B-series Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
AJ716B
€ 85,32*
Zubehör
HP 8Gb Shortwave B-series Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
AJ716A
€ 122,03*
Zubehör
HP B-series 8Gb Extended Long Wave 25km Fibre Channel SFP+ Transceiver 1 Pack Netzwerk Medienkonverter
HP
AW538A
€ 235,89*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
€ 46,44*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
€ 50,00*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
€ 40,29*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ835A
€ 52,78*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
€ 140,25*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ836A
€ 65,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.