Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Schnittstellenkarte
>
Serial Attached SCSI Controller
>
Artikel
HP P2000 G3 iSCSI MSA Dual Controller SFF Array System Disk-Array
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-BK831B
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
BK831B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
SAS Controller
SAS Karte
Wie kann die Flexibilität des HP P2000 G3 MSA Arraysystems dazu beitragen, hohe Speicheranforderungen trotz kleiner Budgets zu erfüllen? Aussicht auf Erfolg bieten äußerst leistungsfähige 8-Gbit-FC-, FC/iSCSI-Kombi-, 6-Gbit-SAS-, 1-Gbit- oder 10-GbE-iSCSI-Arrays, die für eine effiziente Speicherkonsolidierung zu einem günstigen Preis konzipiert wurden. Der FC/iSCSI-Kombicontroller liefert die zur gemeinsamen Nutzung von Arrayressourcen über zwei Protokolle notwendige Flexibilität und erfüllt so die Anforderungen von unterschiedlich großen Abteilungen und Budgets. Alle P2000 G3 MSA Arrays sind standardmäßig mit Funktionen für Snapshot 64- und Volume Copy-Software für umfassenderen Datenschutz ausgestattet. Die FC-, FC/iSCSI-Kombicontroller und der iSCSI-Controller ermöglichen Replikationen mit der optionalen Remote Snap-Software. Mit den Arrays können Abteilungen und kleine bis mittelgroße Unternehmen ihre Kapazität bei Bedarf auf bis zu 149 Laufwerke erweitern. Die Kombination von auf Unternehmen zugeschnittenen LFF- und SFF-SAS-Laufwerken und für die Archivierung vorgesehenen SATA-Laufwerken wird unterstützt. Das Gerät lässt sich zu einem niedrigen Einstiegspreis mit einem Controller oder als Einstiegslösung für anspruchsvolle Hochverfügbarkeitsumgebungen mit zwei Controllern konfigurieren.
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Disk-Arrays
Weitere Suchbegriffe:
Serial Attached SCSI Controller
,
Serial Attached SCSI Karte
,
array (festplatten)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4.440,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.440,31*
€ 5.283,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.411,78*
€ 5.250,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.326,21*
€ 5.148,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.297,69*
€ 5.114,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.276,64*
€ 5.089,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
HP
512547-B21
€ 213,92*
Zubehör
HP 1TB 6G SAS 7.2K Interne Festplatte 7200 RPM 2.5"
HP
605835-B21
€ 244,18*
Zubehör
HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"
HP
785099B21
€ 180,52*
Zubehör
HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive Interne Festplatte 10000 RPM 2.5" SATA
HP
581284B21
€ 168,55*
Zubehör
HP 614988-B21 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
HP
614988-B21
€ 255,34*
Zubehör
HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter Disk-Array
HP
AJ763B
€ 454,59*
Zubehör
HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter Disk-Array
HP
AJ763A
€ 449,76*
Zubehör
HP MSA 1.2TB 6G SAS 10K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive
HP
E7W47A
€ 230,07*
Zubehör
HP MSA 300GB 6G SAS 10K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive
HP
E2D55A
€ 114,67*
Zubehör
HP MSA 300GB 6G SAS 15K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive
HP
C8S61A
€ 203,60*
Zubehör
HP MSA 450GB 6G SAS 10K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive
HP
E2D56A
€ 179,28*
Zubehör
HP MSA 900GB 6G SAS 10K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive
HP
C8S59A
€ 511,11*
Zubehör
HP MSA2 1TB 7.2K rpm LFF (3.5 inch) Dual-port SATA Hard Disk Drive
HP
AJ740B
€ 368,39*
Zubehör
HP P2000 2TB 3G SATA 7.2K rpm LFF MDL Hard Drive
HP
AW556B
€ 320,52*
Zubehör
HP P2000 300GB SAS, 15K Interne Festplatte 15000 RPM 3.5"
HP
AP858A
€ 380,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.