Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E-Series E24t G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E-Series E24t G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
HP E-Series E24t G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
HP E-Series E24t G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
HP E-Series E24t G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
HP E-Series E24t G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
HP E-Series E24t G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-9VH85AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9VH85AA#ABB
EAN/GTIN:
     194850093869
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Praktisch und produktiv.
Interagieren Sie ganz ohne Maus und Tastatur direkt auf dem Bildschirm mit Ihren Inhalten – frei von störenden Spiegelungen und Fingerabdrücken dank reaktionsschneller integrierter In-Cell-Touch-Technologie, dank der das schlanke Profil des Monitors erhalten bleibt.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gewicht:
5800 g
Höhe:
323.3 mm
Breite:
539.4 mm
Tiefe:
47 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
123 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
526.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.3 mm
Sichtbare Größe (diagonal):
604.5 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 60 Hz
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified; TCO Certified Edge
Enthält nicht:
Halogen, Quecksilber
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
359969
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
395 mm
Paketgewicht:
8700 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
53.94 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
49.49 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
20.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
5800 g
Breite (ohne Standfuß):
539.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
4.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
32.33 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
52 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
TCO
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,74*
€ 362,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,50*
€ 337,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.