Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E-Series E27 G4 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-9VG71A3#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9VG71A3#ABB
EAN/GTIN:
     195697020186
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Ein rundum gelungenes Bildschirmerlebnis
Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Full HD-Auflösung des HP E27 G4 FHD-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
360056
Verpackungsbreite:
695 mm
Verpackungstiefe:
444 mm
Verpackungshöhe:
225 mm
Paketgewicht:
10400 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
611.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
216 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
535.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
6900 g
Breite (ohne Standfuß):
611.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
363.6 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
22 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
53 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Digital horizontale Frequenz:
30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Oberflächenhärte:
3H
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.