Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E-Series E23 G4 Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E-Series E23 G4 Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP E-Series E23 G4 Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP E-Series E23 G4 Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP E-Series E23 G4 Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP E-Series E23 G4 Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP E-Series E23 G4 Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP E-Series E23 G4 Computerbildschirm 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-9VF96AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9VF96AA#ABB
EAN/GTIN:
     3523210099147
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ein rundum gelungenes Bildschirmerlebnis
Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Full HD-Auflösung des HP E23 G4 FHD-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gewicht:
5400 g
Höhe:
313.1 mm
Breite:
521.6 mm
Tiefe:
47 mm
Bildschirmdiagonale:
23 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.265 x 0.265 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
509.1 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
286.4 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 60 Hz
Oberflächenhärte:
3H
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
360631
Verpackungsbreite:
521.6 mm
Verpackungstiefe:
207 mm
Verpackungshöhe:
489.8 mm
Paketgewicht:
8000 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
52.16 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
48.98 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
20.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
5400 g
Breite (ohne Standfuß):
521.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
4.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
31.31 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
51 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.