Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Latex 335 Print and Cut Plus Solution Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI 1625 x 1220 mm Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Latex 335 Print and Cut Plus Solution Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI 1625 x 1220 mm Ethernet/LAN
HP Latex 335 Print and Cut Plus Solution Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI 1625 x 1220 mm Ethernet/LAN
HP Latex 335 Print and Cut Plus Solution Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI 1625 x 1220 mm Ethernet/LAN
HP Latex 335 Print and Cut Plus Solution Großformatdrucker Latex-Druck Farbe 1200 x 1200 DPI 1625 x 1220 mm Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C2572-9TL94A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9TL94A
EAN/GTIN:
     195122173104
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Großformatdrucker
Plotter
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Schalldruckpegel (leiser Modus):
55 dB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2600 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
2.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Latex-Druck
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
7
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Breite:
2561 mm
Tiefe:
840 mm
Höhe:
1380 mm
Gewicht:
208000 g
Maximale Druckgröße:
1625 x 1220 mm
Medientypen für das Papierfach:
Banner
Schnittbögen:
Ja
Medienstärke:
0.5 mm
Maximale Rollenbreite:
1625 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
250 mm
Materialbreite (Rollen):
254 - 1625 mm
Verpackungsbreite:
2795 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Verpackungshöhe:
1250 mm
Paketgewicht:
290000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.573,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.879,84*
€ 17.707,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.794,03*
€ 17.604,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.592,17*
€ 17.364,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.573,30*
€ 17.342,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.