Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP V22 FHD Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP V22 FHD Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED
HP V22 FHD Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED
HP V22 FHD Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED
HP V22 FHD Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED
HP V22 FHD Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED
HP V22 FHD Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED
Artikel-Nr.:
     C2572-9SV80AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9SV80AA
EAN/GTIN:
     194721890900
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Alltagstauglich und einfach praktisch.
Surfe im Web, streame deine Lieblingsserien und erledige bequem deine Jobs. Dieser HP V22 FHD-Monitor stellt sich ganz auf deine Komfortwünsche ein und liefert Bilder in fantastischer Qualität – zu einem außerordentlich günstigen Preis.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
360634
Verpackungsbreite:
567 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
387 mm
Paketgewicht:
3790 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
567 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
120 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
387 mm
Gewicht (mit Ständer):
2850 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Marktpositionierung:
Haus
Zertifizierung:
Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; Energy Star; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; South Africa MEPS; Ukraine Energy label; WW application; ICE
Energieeffizienzklasse (alt):
A+
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TN
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.248 x 0.248 mm
Pixeldichte:
102 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
476.64 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
268.11 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 60 Hz
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.