Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Chromebox G4 Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Chromebox G4 Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Chromebox G4 Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Chromebox G4 Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Chromebox G4 Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Chromebox G4 Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Chromebox G4 Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Chromebox G4 Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-8T8Q2EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8T8Q2EA
EAN/GTIN:
     197498681191
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
HP Komplettsysteme
Leistung der Enterprise-Klasse. Mit der Einfachheit von ChromeOS.
Kombinieren Sie mit dem neuen HP Chromebox Enterprise G4 die Leistung der Enterprise-Klasse mit der Einfachheit und Sicherheit von ChromeOS. Stärken Sie Ihre Belegschaft für maximale Produktivität mit einem leistungsstarken Intel® Prozessor[1], erweiterbarem SSD-Speicher[4] und Arbeitsspeicher[4] sowie stabiler Ethernet- und Wi-Fi-6E-Konnektivität.[2]
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Speichermedien:
eMMC
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Warentarifnummer (HS):
84715000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
7305
Prozessor-Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
5
Prozessor-Threads:
5
Leistungskerne:
1
Effiziente Kerne:
4
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
Halogenarm:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Speicherkapazität:
4 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Breite:
149.3 mm
Tiefe:
149.3 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
590 g
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
790 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Jahr der Einführung:
2023
Ursprungsland:
China
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Stromversorgung:
65 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Produkttyp:
Mini-PC
Marktpositionierung:
Täglich
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
HP Security-Tools:
Vorrichtung für Standardschloss
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
197498681191
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,23*
€ 573,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,09*
€ 570,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,54*
€ 553,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,21*
€ 542,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,41*
€ 509,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.