Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Jetdirect LAN, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Jetdirect LAN, Zubehör
HP Jetdirect LAN, Zubehör
HP Jetdirect LAN, Zubehör
HP Jetdirect LAN, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C2572-8FP31A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8FP31A
EAN/GTIN:
     194441185362
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
druckserver

Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
IPP Unterstützung:
Ja
HP-Segment:
Business
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/IPv6: Apple Bonjour® compatible, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode; AirPrint, GCP 2.0, ePrint
Network Connection Typ:
Ethernet-LAN
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
87 mm
Tiefe:
121.3 mm
Höhe:
27.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.