Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP HDD hardware kit 2.5" Carrier Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP HDD hardware kit 2.5" Carrier Panel
HP HDD hardware kit 2.5" Carrier Panel
Artikel-Nr.:
     C2572-821665-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     821665-001
EAN/GTIN:
     5712505715703
Suchbegriffe:
HP SPS-Misc-Kit
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Größe (Imperial):
2.5" "
Typ:
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
1
HDD Schnittstelle:
SATA
Material:
Metall
Kompatible Produkte:
HP EliteBook 725 G3, 745 G3, 755 G3, 820 G3, 840 G3, 850 G3
Höhe:
7 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.