Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP EliteBook 655 15.6 G10 AMD Ryzen™ 5 7530U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-817M6EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     817M6EA
EAN/GTIN:
     197497475951
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Flexibilität für hybrides Arbeiten
Das HP EliteBook 655 ist hochgradig sicher, verwaltungsfreundlich, kostengünstig und verfügt über den neuesten AMD-Prozessor[2]. Ihre Teams erhalten umfassende Konnektivitätsoptionen und konfigurierbare Anschlüsse für ein produktives Arbeiten an jedem Ort, ob im Büro, zu Hause oder unterwegs.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
51 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriegewicht:
181.83 g
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Pike silver aluminum
Marktpositionierung:
Premium
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm
Fingerabdruckscanner:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
HP Premium Keyboard
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spill-resistant
HP Security-Tools:
HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7; HP Sure Start Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5
HP Management-Tools:
HP Client Management Script Library (Download); HP Driver Packs (Download); HP Client Catalog (Download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (Download); HP Image Assistant Gen5 (Download); HP Patch Assistant (Download); HP Cloud Recovery; HP Connect für Microsoft Endpoint Manager
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
1770 g
Breite:
359.4 mm
Tiefe:
233.9 mm
Höhe:
19.9 mm
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
McAfee LiveSafe™
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
RZ616
Hersteller von WLAN-Controllern:
MediaTek
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.3
WWAN-Controller:
Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7530U
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,24*
€ 1.155,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,32*
€ 1.146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,75*
€ 1.113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,99*
€ 1.090,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,66*
€ 1.062,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
7D791AA
ab € 247,18*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 20,75*
Zubehör
Poly
767F8AA
ab € 26,26*
Zubehör
Poly
76J18AA
ab € 31,57*
Zubehör
Poly
76J21AA
ab € 40,46*
Zubehör
Poly
76J23AA
ab € 48,56*
Zubehör
Poly
76J20AA
ab € 60,84*
Zubehör
Poly
76J22AA
ab € 40,45*
Zubehör
Poly
772K2AA
ab € 94,41*
Zubehör
Poly
772K4AA
ab € 105,33*
Zubehör
Poly
772K5AA
ab € 114,62*
Zubehör
Poly
767G1AA
ab € 35,74*
Zubehör
Poly
77T43AA
ab € 26,93*
Zubehör
Poly
760Q8AA
ab € 35,76*
Zubehör
Poly
77T26AA
ab € 31,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.