Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
HP E-Series E22 G5 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     855-8087424
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6N4E8AA#ABB
EAN/GTIN:
     196786298073
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Den Fokus neu definieren
Der HP E22 G5 FHD Monitor wurde bewusst so konzipiert, dass er gestochen scharfe Bilder, individuellen Komfort und echte Flexibilität bietet, so dass nichts zwischen Ihnen und Ihren besten Leistungen steht. Dieses elegante, umweltfreundliche Display eignet sich sowohl für das Büro als auch für zu Hause.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält recycelten Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; 80 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Mindestens 25 % aus recyceltem Metall hergestellt
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1323162
Verpackungsbreite:
571 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
363 mm
Paketgewicht:
6800 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Menüsprachen:
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen:
11
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
488.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
492.95 mm
Gewicht (mit Ständer):
4900 g
Breite (ohne Standfuß):
488.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
46 mm
Höhe (ohne Standfuß):
293.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2900 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
50 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Ursprungsland:
China
Gewicht:
4900 g
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
8000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.25 x 0.25 mm
Pixeldichte:
102 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 86 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
54.62 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
51
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,10*
€ 151,11*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 124,57*
€ 155,04*
1 Tag
4
pro Stück
€ 7,50*
ab € 126,88*
€ 157,25*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 127,42*
€ 158,53*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 128,95*
€ 160,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.