Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
HP E27 G5 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-422669
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6N4E2AA#ABB
EAN/GTIN:
     196786297373
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Den Fokus neu definieren
Der HP E27 G5 FHD Monitor wurde bewusst so konzipiert, dass er gestochen scharfe Bilder, individuellen Komfort und echte Flexibilität bietet, sodass nichts zwischen Ihnen und Ihren besten Leistungen steht. Dieses elegante, umweltfreundliche Display eignet sich sowohl für das Büro als auch für zu Hause.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; Enthält recycelten Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; 85 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Mindestens 25 % aus recyceltem Metall hergestellt
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1372212
Verpackungsbreite:
699 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
446 mm
Paketgewicht:
10880 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
227 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
546 mm
Gewicht (mit Ständer):
6960 g
Breite (ohne Standfuß):
611.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
4.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
363.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4830 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
50 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Gewicht:
6960 g
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Pixel Abstand:
0.31 x 0.31 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 75 Hz
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 141,25*
€ 171,46*
2 Tage
134
pro Stück
€ 9,50*
ab € 140,40*
€ 171,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 146,78*
€ 177,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 147,85*
€ 178,60*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 148,01*
€ 178,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.