Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP V22v G5 Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP V22v G5 Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP V22v G5 Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP V22v G5 Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP V22v G5 Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP V22v G5 Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP V22v G5 Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP V22v G5 Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
HP V22v G5 Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-65P56E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     65P56E9#ABB
EAN/GTIN:
     196548193776
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Tägliche Produktivität
Profitieren Sie beim Arbeiten und Lernen mit diesem FHD-Monitor mit einer Diagonale von 54,5 cm (21,45 Zoll) von mehr Sicht und einer größeren Produktivität. Mit seinem gestochen scharfen, glatten Bildschirm und seinem schlichten Design sorgt dieser schlanke, große Monitor für eine einfache und umfassende Computernutzung. So können Sie jeden Tag mehr erledigen.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1185182
Verpackungsbreite:
567 mm
Verpackungstiefe:
121 mm
Verpackungshöhe:
387 mm
Paketgewicht:
4300 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
504.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
180.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
386.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
2800 g
Breite (ohne Standfuß):
504.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
50.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
303 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
11 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
21 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
2800 g
Höhe:
303 mm
Breite:
504.2 mm
Tiefe:
50.8 mm
Bildschirmdiagonale:
21.45 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
200 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
103 ppi
Digital horizontale Frequenz:
54 - 84.3 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
54.5 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.