Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
HP Designjet Studio Steel 36-Zoll-Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-5HB14C#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5HB14C#B19
EAN/GTIN:
     194850665585
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Inkjet Drucker
Das moderne Office-Design fügt sich nahtlos in seine Umgebung ein. Gleichzeitig liefert der Drucker exzellente Leistung. Dank automatischem Wechsel zwischen Rolle und Papierfach drucken Sie mühelos Aufträge mit mehreren Größen. Profitieren Sie von Top-Geschwindigkeiten: Ein A1-Druck benötigt im schnellsten Modus nur 25 Sekunden. 1 GB Arbeitsspeicher steht zu Ihrer Verfügung.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Produktfarbe:
Weiß
Interne Speicherkapazität:
1 GB
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
WEEE; ErP
HP-Segment:
Business
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, URF
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Druckauflösung Farbe:
2400 x 1200 DPI
Druckköpfe:
1
Druckkopfdüsen:
1376
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Breite:
1317 mm
Tiefe:
555 mm
Höhe:
932 mm
Gewicht:
41700 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kostenfreies und bequemes Recycling von HP Druckerpatronen und Druckköpfen über das HP Planet Partners Programm; FSC®-zertifizierte Papiere und verschiedene recyclingfähige HP Druckmaterialien mit Rücknahmeprogramm; der erste CO₂-neutrale HP DesignJet Plotter; ENERGY-STAR®-zertifiziert
Maximale Druckgröße:
914 x 1897 mm
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Glanzpapier, Schweres Papier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Satin-Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A0, A1, A2, A3, A4
Medienstärke:
0.3 mm
Maximale Rollenbreite:
914 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
100 mm
Verpackungsbreite:
1470 mm
Verpackungstiefe:
575 mm
Verpackungshöhe:
646 mm
Paketgewicht:
62000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.408,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.408,76*
€ 2.866,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.394,99*
€ 2.850,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.323,33*
€ 2.764,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.278,67*
€ 2.711,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.224,98*
€ 2.647,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.