Power für aufwendige Arbeitsprozesse. Findet selbst auf kleinstem Raum seinen Platz.
Bewältigen Sie nun auch Arbeitsabläufe, von denen Sie nie geglaubt hätten, dass sie auf einem so kleinen PC machbar wären. Der HP Z2 Mini passt ganz einfach auf Ihre Schreibtisch oder hinter Ihren Monitor. So können Sie 3D-Projekte angehen, ohne wertvollen Platz im Büro zu verlieren. Dabei können Sie sich dank der HP Wolf Security Suite vom BIOS bis zum Browser über, im und unter dem Betriebssystem geschützt fühlen.
| |
Intel® 64: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 2 |
Tastatur: | USB |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA Quadro T1000 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Anzahl dedizierter Grafikkarten: | 1 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
vorinstallierte Software: | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor 3.0 |
Warentarifnummer (HS): | 84715000000 |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | 45 % recycelter Haushaltskunststoff; 25 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Großverpackungen verfügbar; 80 Plus® Gold-Netzteile verfügbar; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Lautsprechergehäuse und Systemlüfter; Enthält recyceltes Metall |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-12700 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.1 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
Prozessor-Threads: | 20 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.9 GHz |
Prozessor-Cache: | 25 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Bus Typ: | DMI4 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Ohne ECC: | Ja |
Breite: | 211 mm |
Tiefe: | 218 mm |
Höhe: | 69 mm |
Gewicht: | 211 g |
Verpackungsbreite: | 499 mm |
Verpackungstiefe: | 170 mm |
Verpackungshöhe: | 298 mm |
Paketgewicht: | 4800 g |
Gehäusetyp: | Mini PC |
Produktfarbe: | Schwarz |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 2 |
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports: | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Stromversorgung: | 280 W |
Produkttyp: | Arbeitsstation |
Marktpositionierung: | Leistung |
Audio-Chip: | Realtek ALC3205-VA2-CG |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 1 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x): | 2 |
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Security-Tools: | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Optionales Gehäuseabdeckungssensor-Kit; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP Sure Run Gen5 |
Mitgelieferte HP Software: | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP PC Hardware Diagnostics Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor 3.0 |
HP-Segment: | Business |