Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C - RJ45 Adaptör G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP USB-C - RJ45 Adaptör G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP USB-C - RJ45 Adaptör G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP USB-C - RJ45 Adaptör G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP USB-C - RJ45 Adaptör G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP USB-C - RJ45 Adaptör G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP USB-C - RJ45 Adaptör G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP USB-C - RJ45 Adaptör G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP USB-C - RJ45 Adaptör G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
Artikel-Nr.:
     820-1859792
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4Z534AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Notebook Dockingstation
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle:
RJ-45
Breite:
180 mm
Tiefe:
20.6 mm
Höhe:
16.5 mm
Gewicht:
20 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
HP-Segment:
Haus
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,31*
€ 26,29*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,28*
€ 28,90*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 22,21*
€ 30,06*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 34,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,72*
€ 43,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.