Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Ethernet Adapter USB-C - RJ45 Adapter G2 Passend für Marke: Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S686592
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4Z534AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196188550175
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Notebook Dockingstation
Mit diesem leicht zu transportierenden Plug-and-Play-Ethernet-Adapter verbinden Sie Ihr USB-C® Gerät mit dem Ethernet. Holen Sie sich für schnelles und zuverlässiges Streaming und Herunterladen die schnelle Internetgeschwindigkeit einer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung.
Features:
Anschluss A (bzw. Eingänge): USB-C®® Stecker
Anschluss B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse
Anzahl unterstützte Monitore:
Maximale Auflösung:
Besonderheiten:
Weitere Informationen:
Tiefe:
20.6 mm
Höhe:
16.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
180 mm
Gewicht:
20 g
Passend für Marke:
Universal
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
USB-C® Stecker
Anschluss B:
RJ45-Buchse
Produkt-Art:
Ethernet Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
380
pro Stück
€ 10,00*
ab € 20,77*
€ 28,08*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 22,82*
€ 30,78*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,04*
€ 33,93*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,37*
€ 35,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,11*
€ 46,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.