 |  |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Drucken: | Farbdruck |
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS |
Manufacturer warranty: | Ein Jahr Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.support.hp.com[12]. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 23 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 16 dB |
Warentarifnummer (HS): | 8443321010 |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 600 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 500 Seiten |
Betriebsanleitung: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-3201-3204,-3288-printer-series/model/2101440568?sku=499R0F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 251 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 40000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen: | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript, URF |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 150 - 2500 Seiten pro Monat |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | HP 219A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.300 Seiten) W2190A; HP 219A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2191A; HP 219A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2192A; HP 219A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.200 Seiten) W2193A; HP 219X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 3.200 Seiten)) W2190X; HP 219X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2191X; HP 219X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2192X; HP 219X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 2.500 Seiten) W2193X |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 230 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 145 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 17 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 27 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 43 |
Speicherkapazität: | 256 MB |
RAM-Speicher maximal: | 256 MB |
Interne Speicherkapazität: | 0.512 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 51 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.2 dB |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Blau |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | MGD |
Bildschirmdiagonale: | 2 " |
Steuerung: | Tasten |
Zertifizierung: | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
HP Web Jetadmin: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 196786388835; (ABY) 196786388842; (B19) 196786388859; (BAZ) 196786388866 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196786388835, 196786388842, 196786388859, 196786388866 |
Verpackungsbreite: | 497 mm |
Verpackungstiefe: | 331 mm |
Verpackungshöhe: | 510 mm |
Paketgewicht: | 16900 g |
Breite: | 390 mm |
Tiefe: | 419.12 mm |
Höhe: | 254.19 mm |
Gewicht: | 13800 g |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 204 mm |
Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | 16K, Vorstand, Legal, Brief, Oficio |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 4x6,5x8,8.5x13 " |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux, iOS, Android |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 415 W |
Energieverbrauch (bereit): | 6.1 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.05 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.272 kWh/Woche |
Farbe: | Ja |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 25 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 55 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10.9 s |
Druckränder: | 5 mm |